VOLTME
VOLTMEの スマホ/タブレット関連アクセサリ
VOLTMEの USB充電/データ転送ケーブル
VOLTMEの Type-Cケーブル
ラグシリーズ(Eマーカー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09216825
品番
C2167
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
二重編込みで耐久性が高い
用途
急速充電に対応
色
ブルー
質量(g)
72
出力(W)
100
長さ(m)
1
コネクタ形状
USB-C to USB-C
ケーブル種類
高耐久
適合用途
データ転送/充電