VOLTME
VOLTMEの スマホ/タブレット関連アクセサリ
VOLTMEの USB充電/データ転送ケーブル
VOLTMEの Type-Cケーブル
ラグシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
1.8
コネクタ形状
USB-C to USB-C
色
ブルー
注文コード
09216895
品番
C2163
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
長さ・コネクタ形状・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
二重編込みで耐久性が高い
用途
急速充電に対応
色
ブルー
質量(g)
61
出力(W)
60
長さ(m)
1.8
コネクタ形状
USB-C to USB-C
ケーブル種類
高耐久
適合用途
データ転送/充電