エアコン配管(空調配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。銅管はJIS H3300 C1220T及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、テープ巻きなどが行いやすくなっています。ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ち