<フランス産>ウール混ボリューム掛布団

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09217200 品番 a3382620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

フランス産ウールならではの吸湿・保温・弾力性に優れた暖か掛布団。
特殊キルティングでふっくらボリュームのある仕上げ
肌触りが良い綿100%生地使用、高級感のある大判花柄です。
ウールならではの暖かさ
ここがポイント:吸湿性・放湿性にすぐれ冬は暖かく夏は涼しいことから天然のエアコンと呼ばれる羊毛と弾力性に富んだポリエステルわたのいいとこどりをしました。
フランス産ウール使用、冬は暖かく夏は涼しい天然ウール使用
綿100%(側生地)
長いシーズン使えます

質量(kg)(約)4(中綿重さ約2.8) ブルー サイズダブル 寸法(cm)(約)190×210 機能吸湿性・放湿性 材質(中材)フランス産羊毛50%・ポリエステル50% 材質(側地)綿100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする