【リサイクル】リサイクル トナー リコー 6100タイプ(リターン式)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09217415 品番R/IPSiO SP 6100H(リターン)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

MonotaROでご購入いただいたトナーのカートリッジを無料回収し、トナーを充填してお届けします。
再利用するため環境負荷の低い商品です。

リサイクル回数4 適合IPSiO-SP6100/6110/6120/6210/6220/6310/6320/6330 種別リターン式 その他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちら ブラック タイプトナーカートリッジ6100 適合機種メーカーRICOH 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)15000 グリーン購入法適合 サービス分類リサイクル・リビルト
注意
※リターン式は再生回数の上限がありますので上限に達した物は再生が出来ない場合がございます納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※環境対応トナーをご利用の方はご注文頂けません。必ずメーカーへご使用済のカートリッジを返却するようにお願い致します。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。
※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。
※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
※回収からお届けまでの間、カートリッジがない状態になりますので、
その期間にプリンターを使用できるよう、替えのカートリッジをお客様側でご用意ください。
リターン方式には回収も含まれておりますので、別途回収依頼をいただく必要はございません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:626

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09217415
2020-09-27
用途:
純正トナーを使いながらリサイクルトナーリターン式を購入
宅配ドリーム 様 (卸売・小売業)

純正6100に比べリサイクル6100Hは持った感じも重たく、しっかりとトナーが入っていることを実感します。印刷の程度もよく、トナーこぼれはありませんが、トナーの左にあるプリンターと接続するコネクターが接触不良によるエラー「トナーを交換してください」メッセージがたまに
でますが、ご愛敬程度のエラーといえる、トナーを入れっぱなしで使うかたには全く問題ないと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする