日動工業
日動工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日動工業の 万能フッカー
万能フッカーLH
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09217582
品番
BH-300LH
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
連続耐荷重UP!落下防止にも!
360°回転!
脱着がカンタン!
用途
各工事現場で
資材整理や倉庫の整理など
乗り物の積荷に
小物の整理やガーデニングに
耐荷重(kg)
連続:10
連続:25(結束バンド使用時)
最大結束径(Φmm)
70
破断荷重(kg)
50(結束バンド使用時)
長さ(mm)
300
材質
66ナイロン
最小結束径(Φmm)
30