BH-250-B 万能フッカーBH250 日動工業 09217616 BH-250-B 万能フッカーBH250 日動工業 09217616

万能フッカーBH250

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09217616 品番BH-250-B
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

連続耐荷重UP!落下防止にも!
360°回転!
脱着がカンタン!

用途
各工事現場で
資材整理や倉庫の整理など
乗り物の積荷に
小物の整理やガーデニングに
コードなどデスク回りの複雑な配線をまとめるのに便利
耐荷重(kg)
連続:3
連続:6(結束バンド使用時)
最大結束径(Φmm)50 破断荷重(kg)20(結束バンド使用時) 長さ(mm)250 材質66ナイロン 最小結束径(Φmm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09217616
2024-06-07
用途:
ホースの保管
製造業

フックの部分に穴があり引っかけた所から落ちないように止められるようになっていて便利でした。

2023-11-20
用途:
コード類
サービス業

コード類まとめるのに重宝していますフック大きいので引っ掛けやすいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする