BH-250-W 万能フッカーBH250 日動工業 09217625 BH-250-W 万能フッカーBH250 日動工業 09217625

万能フッカーBH250

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09217625 品番BH-250-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

連続耐荷重UP!落下防止にも!
360°回転!
脱着がカンタン!

用途
各工事現場で
資材整理や倉庫の整理など
乗り物の積荷に
小物の整理やガーデニングに
コードなどデスク回りの複雑な配線をまとめるのに便利
耐荷重(kg)
連続:3
連続:6(結束バンド使用時)
最大結束径(Φmm)50 破断荷重(kg)20(結束バンド使用時) 長さ(mm)250 材質66ナイロン 最小結束径(Φmm)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09217625 BH-250-W 09217616 BH-250-B 万能フッカーBH250 日動工業 万能フッカーBH250 日動工業 1個 159 税込175 色に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09217616
2024-06-07
用途:
ホースの保管
製造業

フックの部分に穴があり引っかけた所から落ちないように止められるようになっていて便利でした。

2023-11-20
用途:
コード類
サービス業

コード類まとめるのに重宝していますフック大きいので引っ掛けやすいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする