ウエス シーツ 中古生地

(248件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証地域運賃
お気に入りに追加
内容量1束(20kg) 注文コード09219226 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シーツ生地だからケバ立ちの心配がありません。
色が白なので、最終仕上げや清掃確認にも最適。
薄手の生地なので細かい場所の拭き取りも可能。

材質主に綿、ポリエステル 区分中古 寸法(cm)約30〜60角 工程処理パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09219226 - 56405712 - シーツウエス(中古生地) 共栄繊維 シーツウエス(中古生地) 共栄繊維 1束(4kg×5袋) 8,998 税込9,898 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09219226 - 50446122 EA929AC-4 9.1kg シーツウエス エスコ 9.1kg シーツウエス エスコ 1個 8,330 税込9,163 内容量に違いがあります
09219226 - 45314704 - 白シーツウエス 平重ねタイプ 定寸サイズ 中古生地 モノタロウ 白シーツウエス 平重ねタイプ 定寸サイズ 中古生地 モノタロウ 1箱(5kg×4袋) 7,898 税込8,688 定寸サイズの同等商品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:57
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 248
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09219235
2024-01-06
用途:
洗車

毛羽が酷い。ステンレス部分でも真っ白に目立つほど。
毛羽が出ないという方はどのように使用しているのだろう。

対象商品:
09219235
2023-07-20
用途:
塗装作業
その他業種

タオルや中古衣服のウエスより毛羽立ちが少ないので重宝してます
埃が気になる塗装作業などに向いてます◎

1人が参考にしています
対象商品:
09219235
2023-09-15
用途:
金属加工品の清掃
製造業

数年に渡り購入していますが当初よりだいぶ質が悪いと思います。
(1枚が分厚くて小さいだけで使い難いのになおかつ切れている)

2人が参考にしています
対象商品:
09219217
2023-09-20
用途:
塗装の作業時
永宮鈑金塗装店 様

サイズがで大き過ぎ今までの2倍以上あります。半分のサイズで良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
09219235
2023-04-15
用途:
オイル交換・ワックス掛け
その他業種

価格が手ごろで毛羽たちが無く使いやすいので重宝している

1人が参考にしています
対象商品:
09219217
2023-04-02
用途:
清掃作業に
製造業

塗装の清掃作業に使用、安定の硬さ、大きさです。配達がもっと早いと嬉しいです。

1人が参考にしています
2022-12-17
用途:
塗装やコーキング作業時
建設業・工事業

どうしても使い捨てなので少しでも安く済ませたいと思いこの商品に出会いました。塗料店よりも安く買えて重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09219235
2022-11-20
用途:
機械のメンテ等
農・林・水産業

初めてポリ系のウエス使ってみましたが、
硬く形状が維持されやすいので、用途によっては非常に使いやすいとは思います。
メリヤスで慣れてるのもあるかもしれませんが、やっぱりメリヤスのほうが使い勝手良いです。
次はメリヤスに戻ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23
質問:
1キログラムでは何枚くらい入っていますか。
回答:
キロで計量しており、サイズにより枚数が異なりますので予めご案内致しかねます。
1人が参考にしています
2021-10-22
質問:
中古生地ですか。
回答:
中古生地です。
2021-10-22
質問:
注文コード:09219217の1束(5kg)は1kg×5で1束でしょうか。
回答:
はい、1kg×5で1束です。
2021-10-22

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする