曜日別特売
BR-971-2 エマージェンシーキット防災セット ブレイン 09220298

BR-971-2 エマージェンシーキット防災セット ブレイン 09220298
BR-971-2 エマージェンシーキット防災セット ブレイン 09220298
BR-971-2 エマージェンシーキット防災セット ブレイン 09220298

エマージェンシーキット防災セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード09220298品番BR-971-2
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

災害時、レジャー、渋滞に!コンパクトで持ち運びしやすい防災セットです。
帰宅支援セットとして職場に常備してもOK。
ポーチは目立つオレンジ色で視認性を高めました。名刺大のカードが入れられる透明ポケット付き。個人情報等のカードを入れておけば緊急時に役立ちます。

用途
災害時・緊急時・アウトドア用
セット内容ポーチ、保存水500ml×1本、カンパン×1個、マスク×1個、軍手×1双、非常用ブランケット×1個、FMポケットラジオ(ライト付き)、電池材質(ポーチ)ポリエステル寸法(cm)ポーチ:(約)24×14×マチ14
注意
※セット商品は、状況により画像のものと異なる同等品となる場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする