ステンレスフィルターハウジング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09220696 品番ST-25
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥43,340
販売価格(税別)
39,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クランプを外すことにより本体からヘッドを外すことができ、簡単にフィルターを交換することができます。
各種カートリッジフィルター及びプラスチック発泡フィルター用としてご使用いただけます。

アズワン品番1-3180-01 仕様カートリッジ数:250mm×1 材質本体・ヘッド/ステンレス(SUS304)、Oリング/シリコンゴム 全長(mm)445 直径(Φmm)90 型番ST-25 耐圧(MPa)約0.68(7kg/cm2) 接続口PT3/4 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする