メイン画像

iPad [第9/8/7世代] iPad Air [第3世代] iPad Pro [10.5インチ] VersaVu 抗菌スリムケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09220989 品番THZ890
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

素材に施された抗菌剤注入保護加工が微生物の繁殖を防ぎ、ケースの表面を清潔に保ちます。
特許取得の360°回転で、ポートレート/ランドスケープビューを実現。
オーディオ用サウンドスクープがサウンドパフォーマンスを向上させます。
安心のマグネット式開閉。(オートスリープ、起動対応)
専用設計のため、操作部、ポート、カメラへのアクセスもばっちり。
ミリタリーグレードの約1.2m落下試験(MIL-STD-810G)に合格しています。
Apple Pencil(第1世代)の収納に対応。

ブラック 質量(g)400 タイプ手帳型 対応機種iPad [第9/8/7世代]、iPad Air [第3世代]、iPad Pro [10.5インチ] 特性抗菌、360°回転、マグネット式、耐衝撃、ペンホルダー付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする