メイン画像

iPad mini [A17Pro/第6世代] 8.3インチ用 VersaVu ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09221025 品番THZ914
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

特許取得の360°回転で、ポートレート/ランドスケープビューを実現。
安心のマグネット式開閉(オートスリープ、起動対応)。
オーディオ用サウンドスクープがサウンドパフォーマンスを向上させます。
専用設計のため、操作部、ポート、カメラへのアクセスもばっちり。
ミリタリーグレードの約1.2m落下試験(MIL-STD-810G)に合格しています。
Apple Pencilの収納、充電に対応。

ブラック 質量(g)310 タイプ手帳型 対応機種iPad mini [A17Pro/第6世代] 特性360°回転、スタンド機能、マグネット式、耐衝撃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする