メイン画像

iPad [第9/8/7世代] iPad Air [第3世代] iPad Pro [10.5インチ] Click-In ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09221050 品番THZ85008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性のあるストラップクロージャーで安全にiPadを持ち運ぶことができます。
特許を取得しているカスタムモールドトレイで保護力を強化。
フラップは横向きスタンドして使用でき、快適な角度で画面視聴が可能です。
専用設計のため、操作部、ポート、カメラへのアクセスもばっちり。
ミリタリーグレードの約1.2m落下試験(MIL-STD-810G)に合格しています。
背面にApple Pencil(第1世代)を収納可能です。

ローズゴールド 質量(g)380 タイプ手帳型 対応機種iPad [第9/8/7世代]、iPad Air [第3世代]、iPad Pro [10.5インチ] 寸法(cm)25.5×2×18.5 特性スタンド機能、角度調節、ペンホルダー付、耐衝撃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする