メイン画像

iPad Pro 11インチ [第4/3/2世代] iPad Air [第5/4世代] Click-In ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09221077 品番THZ865
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ミリタリーグレードの保護性能で最大3mの落下にも対応するClick-In Case for 11-in. iPad ProR(ブラック)は、スリムでスタイリッシュなデザインで安心感を提供します。
特許取得済みのカスタムモールドトレイと強化されたコーナーでしっかりと保護し、強力なマグネット式クロージャーで安全に持ち運べます。
また、ケースを反転させるだけで、タイピングに便利なスタンドに早変わり。
Apple Pencilやスタイラスを手元に置いておくことができるループを搭載。
専用設計のため、ボタンやポート、カメラに簡単にアクセスできます。
さらに、音をユーザーの方に向けるサウンドエンハンスメントデザインを採用し、オーディオの音質も向上させました。

ブラック 質量(g)380 タイプ手帳型 対応機種iPad Pro 11インチ [第4/3/2世代]、iPad Air [第5/4世代] 寸法(cm)26×1.5×19.2 特性耐衝撃、スタンド機能、ペン収納可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする