メイン画像

iPad Pro 11インチ [第4/3/2/1世代] iPad Air [第5/4世代] VersaVu クラシックケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09221095 品番THZ867
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

特許取得の360°回転で、ポートレート/ランドスケープビューを実現。
手持ちでしっかり使えるハンドストラップを搭載。
ボタン、ポート、カメラへのアクセスも快適。
特許保護されたカスタムモールドトレイで保護を強化。
Apple Pencilの収納が可能。

ブラック 質量(g)360 タイプ手帳型 対応機種iPad Pro 11インチ [第4/3/2/1世代]、iPad Air [第5/4世代] 寸法(cm)19×1.9×26 特性360°回転、スタンド機能、ハンドストラップ、ペンホルダー付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする