メイン画像

iPad [第9/8/7世代] SafePort スリム抗菌ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09221111 品番THD514
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

iPad(第9世代、第8世代、第7世代)用の究極のプロテクション。
軍用グレードの落下テストに耐える保護機能を備えた抗菌ケース。
DefenseGuard抗菌プロテクションは菌の繁殖を防ぎ、ケース表面を清潔に保ちます。(すべての菌に効果があるわけではありません)
ミリタリーグレードの1.2メートルの落下試験(MIL-STD-810G)に合格。
iPadの色が映えるポリッシュ仕上げのクリアバック。
デザインを引き立てる薄型設計でありながら、優れた保護性能を発揮します。
Apple Pencil(第1世代)の収納が可能です。

クリア 質量(g)120 タイプ手帳型 対応機種iPad [第9/8/7世代] 寸法(cm)26×1.2×19 特性抗菌、耐衝撃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする