メイン画像

iPad mini [A17Pro/第6世代] 8.3インチ用 Pro-Tek ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09221156 品番THZ91302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

衝撃吸収設計で前面、背面、側面をしっかり保護。
耐久性のあるフロントカバーは、快適な視聴と便利なタイピングのためのスタンドに変身します。
マグネット式開閉(スリープ、起動)搭載、ソフトマイクロファイバーのライニングを採用。
ミリタリーグレードの約1.2m落下試験(MIL-STD-810G)に合格しています。
Apple Pencilの収納、充電に対応。

ブルー 質量(g)220 タイプ手帳型 対応機種iPad mini [A17Pro/第6世代] 寸法(cm)15.7×1.7×20 特性衝撃吸収設計、マグネット式、スタンド機能、ペンホルダー付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする