メイン画像

iPad Pro 12.9インチ [第6/5/4/3世代] VersaVuクラシックタブレットケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09221165 品番THZ749
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

特許取得の360°回転で、ポートレート/ランドスケープビューを実現。
手持ちでしっかり使えるハンドストラップを搭載。
ボタン、ポート、カメラへのアクセスも快適。
特許保護されたカスタムモールドトレイで保護を強化。
Apple Pencilの収納が可能。

ブラック 質量(g)580 タイプ手帳型 対応機種iPad Pro 12.9インチ [第6/5/4/3世代] 寸法(縦×横×奥行)(mm)3100×230×25 特性360°回転、スタンド機能、ハンドストラップ、ペンホルダー付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする