Go 10.3 [ Light Grey ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09221235 品番Go10.3LightGrey
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,800
販売価格(税別)
69,818

・多機能でフレキシブルなデザイン
このタブレットは、読書、メモ取り、PDF注釈、そして電子メールやウェブブラウジングなどの多用途に対応。Android OSを搭載しており、お好みのアプリをインストールしてカスタマイズすることができます。オフィスや学業での使用に最適です。
・軽量で持ち運びやすい
薄型で軽量なデザインにより、持ち運びが簡単。いつでもどこでもお気に入りの本を読んだり、重要なメモを取ったりすることができます。
・優れたバッテリー寿命
E Inkディスプレイの省電力設計により、充電を気にせずに長時間使用することができます。外出先でも安心して使えるバッテリーライフを提供します。
・スタイラス対応
圧力感知機能を持つスタイラスペンに対応しており、手書きメモやスケッチを直感的に行うことができます。ペーパーレスオフィスや授業に最適です。
・カスタマイズ可能な機能
Boox GO 10.3は、ユーザーのニーズに合わせて画面の設定やアプリの選択などを柔軟にカスタマイズ可能。自分だけのオーダーメイドデバイスとしてお使いいただけます。

仕様Google Play:対応、多言語対応:Android 12 で全ての言語に対応 マイクロホン ディスプレイ10.3インチ 解像度ディスプレイ画面:2480×1860(白黒300 ppi) 使用CPUQualcomm 2.4GHz Octa-core 外部メモリーMicroSD スピーカー 対応フォーマット音声:wav/mp3 外部端子USB Type-C バッテリー容量(mAh)3700 OSAndroid 12 キー電源 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Gセンサー:○ BluetoothVer.5.0 容量(GB)RAM:4、ROM:64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする