IP68 Waterproof Case with Hand Strap for 13-inch iPad Pro (M4) [ Black ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09221296 品番MXS-IPAD-PR10
参考基準価格(税別)¥14,982 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

水深1.5mまで耐えられる最高水準の防水性能と防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ1.2mの落下から端末を守ります。
ケース背面の専用マウントにはキックスタンドが内蔵され、ハンドストラップが同梱しています。
IP68防水/防塵性能(水深1.5mまでの浸水に1時間耐える)
ミルスペックに準拠する、1.2mからの落下保護性能
端末のスクリーンを覆う360°の保護性能
ハンドストラップ同梱
ストラップホール付き
キックスタンド内蔵

適合機種13-inch iPad Pro (M4) タイプバンド型 キーボードキーボードなし 特性防塵、防水、耐衝撃、ハンドストラップ付、ストラップホール付、スタンド機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする