1-5853-04 ひも付き袋フィルター アズワン 09221301

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ひも付き袋フィルター

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード09221301品番1-5853-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900

空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。
排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。
起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。

材質ポリエステルタイプTR-1074(起毛織物)型番HF-04サイズ(mm)Φ150×450アズワン品番1-5853-04重さ(g/m2)246布厚さ(mm)1.1通気性22cm3/cm2・sec(標準値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34615183
2021-12-05
用途: 葡萄ジュースのろ過
その他業種

自宅で採取した葡萄のろ過に使用。本製品のサイズに対応した別売のステンレス製メッシュ筒に本製品を差し込み、①口からジュース原液を入れてろ過した。ある程度ろ過が進むと目詰まりが起こり、ろ過の進行が遅くなるが、この時点で②予備のフィルターに差し替えた。①のフィルターはやや大きめの鍋に沸かした湯の中で洗浄し②、①を繰り返し、短時間で大量のジュース絞りができた。

対象商品 : 34615183
2021-10-30
用途: 自家水道(沢から取水)の濾過用に使用。
農・林・水産業

径100mmφの流し用ゴミポケットとセットにして使うつもりで、同じく径が100mmφの当該フィルターがちょうどいいかなと思ったのですが、被せようとしたらかなり窮屈でした。120mmφぐらいのものがあればいいですね。

対象商品 : 34615183
2017-09-08
用途: エアパージのフィルタ

粉塵の進入に困っていました。ぴったり、ちょうどいいものを見つけた感じですが、制御機器への影響改善はこれからです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする