曜日別特売
MXS-IPAD-PR11 IP68 Waterproof Case with Hand Strap for 11-inch iPad Pro (M4) [ Black ] ARMOR-X 09221305

MXS-IPAD-PR11 IP68 Waterproof Case with Hand Strap for 11-inch iPad Pro (M4) [ Black ] ARMOR-X 09221305
MXS-IPAD-PR11 IP68 Waterproof Case with Hand Strap for 11-inch iPad Pro (M4) [ Black ] ARMOR-X 09221305
MXS-IPAD-PR11 IP68 Waterproof Case with Hand Strap for 11-inch iPad Pro (M4) [ Black ] ARMOR-X 09221305

IP68 Waterproof Case with Hand Strap for 11-inch iPad Pro (M4) [ Black ]

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09221305品番MXS-IPAD-PR11
参考基準価格(税別)¥14,527販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

水深1.5mまで耐えられる最高水準の防水性能と防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ1.2mの落下から端末を守ります。
ケース背面の専用マウントにはキックスタンドが内蔵され、ハンドストラップが同梱しています。
IP68防水/防塵性能(水深1.5mまでの浸水に1時間耐える)
ミルスペックに準拠する、1.2mからの落下保護性能
端末のスクリーンを覆う360°の保護性能
ハンドストラップ同梱
ストラップホール付き
キックスタンド内蔵

適合機種11-inch iPad Pro (M4)タイプバンド型キーボードキーボードなし特性防塵、防水、耐衝撃、ハンドストラップ付、ストラップホール付、スタンド機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする