水深1.5mまで耐えられる最高水準の防水性能と防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ1.2mの落下から端末を守ります。 ケース背面の専用マウントにはキックスタンドが内蔵され、ハンドストラップが同梱しています。 IP68防水/防塵性能(水深1.5mまでの浸水に1時間耐える) ミルスペックに準拠する、1.2mからの落下保護性能 端末のスクリーンを覆う360°の保護性能 ハンドストラップ同梱 ストラップホール付き キックスタンド内蔵