東安
東安の エアプラズマ切断機
東安の エアプラズマ切断機本体
エアープラズマ切断機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09221436
品番
LGK-63IGBT
参考基準価格(税別)
¥231,080
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
精度の高い、工業用レベルのデジタル切断機です。
中国の切断機トップメーカーで製造しており、確かな品質で安心してご使用いただけます。
用途
金属軟鋼鉄、ステンレス鋼、アルミニウム、銅等の切断
制御方式
IGBT インバーター方式
本体質量(kg)
26
定格入力電圧(V)
200(三相200)
定格入力(kVA)
9.3
出力電流範囲(A)
30〜63
容量(GB)
LGK-63IGBT
注意
※コンプレッサーと延長用エアホースは、お客様にてご用意ください。