東安
東安の エアプラズマ切断機
東安の エアプラズマ切断機本体
エアープラズマ切断機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09221461
品番
TW-CUT45
参考基準価格(税別)
¥73,010
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
高精度のプラズマ切断機です。
中国の大手メーカーで製造しており、確かな品質で安心してご使用いただけます。
切断機本体は日本語表記でわかりやすい。
日本語の簡易取扱説明書付き。
付属品
CUT45トーチ(4m)
本体質量(kg)
約7.2
定格入力電圧(V)
200(単相)
出力電流範囲(A)
25〜45
コンプレッサー
外付けタイプ
切断方法
接触式切断
定格入力
8.5KVA、5.2KW