自動遮光溶接面

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード09221585 品番TOAN-9980
参考基準価格(税別)¥9,170 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

1) 本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!
2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)
3)超大視野、視野範囲(mm):130×110mm
4)リチウム電池(型番 CR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)
5)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。
6)日本語の簡易取扱説明書付き

用途TIG、MAG、MIG、アーク対応、グラインディングに対応 付属品ヘッドバンド 仕様溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。 その他【変換時間】1/20000秒【研磨時】GRINDで調節可能 質量(g)約450 種類自動遮光溶接面 遮光度5-8、9-13 紫外線/赤外線 透過率常時#15以下
注意
※溶接面内側の操作パネルより、
※・溶接/切断前に ダイヤルをPowerONへ切り替える
※・充電の前に ダイヤルをChargingへ切り替える

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする