商品レビューを投稿する内容量1個タイプ17mm注文コード09222818品番#1/0 M(17mm)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
こだわり抜いたスーパーライトジギング専用設計!
老若男女さまざまな人が手軽に楽しめる釣りSLJ(Super Light Jigging)。この釣りで釣果を伸ばすために重要なことは、フォール時のラインが張っていない状態でのバイトに対して、ハリ先が1mmでも口周りを捉えられるか否かです。『SLJ リトルモンスター』は、SLJの先駆者である精鋭テスター陣がテストを重ねたバリバスオリジナルの専用設計。アイより大きく外に出したハリ先と、刺さりしろを多く取ったロングシャンクが、魚を掛けるチャンスを大幅にアップします。
また、錆びにくく高アピールのスズメッキ、不意の大物にも対応するヘビーワイヤーフック、特殊編みで張りを持たせることによりラインとの絡みやエビを防止するアシストコード、フックがリングに入り込むトラブルを最小限に抑える3.0mmソリッドリング。全てのパーツをSLJ最適仕様で仕上げたスペシャルアシストフックが、アングラーに最良の釣果をもたらすでしょう。