※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士端子工業
冨士端子工業の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
冨士端子工業の 圧着端子
冨士端子工業の Y型(先開型)圧着端子
先開型圧着端子
(1件のレビュー)
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
09223785
品番
FP 2-YAS3.5 (15)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
寸法d2(Φmm)
3.7
適合
ミニ12、5N18、214A、AC-5ND(1号ヘッド)
幅(mm)
6.4
全長(mm)
16
寸法t(mm)
0.8
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
寸法F(mm)
6.5
寸法D(Φmm)
4.2
寸法E(mm)
5
電線抱合範囲AWG(#)
16〜14(参考)
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14〜1.82(参考)
寸法d1(Φmm)
2.3
材質(端子)/処理
無酸素銅/錫めっき
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63(参考)
適応ねじ径
M3.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表