#2/0 リングオフセット VARIVAS 09223886 #2/0 リングオフセット VARIVAS 09223886 #2/0 リングオフセット VARIVAS 09223886 #2/0 リングオフセット VARIVAS 09223886 #2/0 リングオフセット VARIVAS 09223886

リングオフセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09223886 品番#2/0
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

進化を遂げた高強度リング+スイベル付きオフセットフック
ライトラインでの使用から、ヘビーカバーからビッグバスを引きずり出す使い方までと、幅広い目的で使用できるバーサタイルオフセットフックです。装着されたリングによりフックがフリーになるので、ノーシンカーワームなどをよりナチュラルに動かすことが可能。また、スイベルの働きにより、糸ヨレも徹底解消。リングとスイベル自体がシンカーの役割を果たすため、ノーシンカー使用時に素早く沈める効果が期待できます。通常のテキサスリグ使用下においても、リングが装着されていることによりワームがフリーになるため、通常のセッティングにはないナチュラルなアクションを演出できます。別売りの「クイックチェンジャーシリーズ」をリングに装着する「リーダーレスダウンショット」で使用する際は、すり抜け能力が格段に向上し、糸絡みも激減します。

NSブラック 入数4 線径(mm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする