#1 ループモスキート VARIVAS 09223947 #1 ループモスキート VARIVAS 09223947 #1 ループモスキート VARIVAS 09223947 #1 ループモスキート VARIVAS 09223947 #1 ループモスキート VARIVAS 09223947 #1 ループモスキート VARIVAS 09223947

ループモスキート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09223947 品番#1
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

使い方は自由「ループモスキート」
ヘビーワイヤーダブルガード、ヘビーフック採用で、バワーフィネスからベイトタックルまで、幅広く対応します。シャンク部に設定されたループには、クイックチェンジャーシリーズを装着することで、ノーシンカーワッキーからウェイテッドワッキーに、またスルーダウンショットリーダーを挟むことで、瞬時にカバー対応の「スルーダウンショット」にも変更可能です。クイックチェンジャーを使用した、ウェイテッドワッキーセッティングでのカバー攻略を可能に。重めのクイックチェンジャー使用ではヘビーワッキーでディープを素旱く攻略したり、シャローのカバ一撃ちなど、全く新しいアプローチが可能になります。

ステルスグレー 入数4 線径(mm)0.92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする