曜日別特売
200m 1.5号 アバニ ジギング10X10マックスパワーPE X9 VARIVAS 09224909

サンプル画像

200m 1.5号 アバニ ジギング10X10マックスパワーPE X9 VARIVAS 09224909
200m 1.5号 アバニ ジギング10X10マックスパワーPE X9 VARIVAS 09224909
200m 1.5号 アバニ ジギング10X10マックスパワーPE X9 VARIVAS 09224909
200m 1.5号 アバニ ジギング10X10マックスパワーPE X9 VARIVAS 09224909

アバニ ジギング10X10マックスパワーPE X9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個適合号数1.5長さ(m)200注文コード09224909品番200m 1.5号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

圧倒的なフォールスピード。
ターゲットレンジを的確に射抜く直進性。
X9がワンランク上のパフォーマンスへと導く。
高耐久性を生み出す「x9」構造
”CORE-INPUT(TM)製法の採用により、適度な張りとワンランク上の高い耐久性を獲得。
また、張力や圧力などによる糸潰れが起こりにくく、大物との強引なファイトも安心して行えます。
Vertical raid工法(縦編み)の採用
抜群の直進性と3%台という超低伸度化※に成功。
ラインの「たわみ」を大幅に軽減し、フォールスピードと感度アップを実現。
また、よりダイレクトなジグの操作感を可能にします。
SP-TⅡ
従来のSP-Tコーティングと比べ樹脂膜の耐久性と低吸水性能が大幅アップ。
※撥水性能の向上により高いパフォーマンスをもたらします。
リールへの糸巻量について
CORE-INPUT製法の採用により、糸がつぶれにくい構造となっております。
そのため、表示されている糸巻量に対し巻ききれず余ってしまう場合がございます。
製法、工法に起因するもので不良ではございません。
※メーカー比

長さ(m)200対応MAX LB:33ブレード9本適合号数1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする