サンプル画像

100m 12LB 2.5号 スーパートラウト アドバンス VARIVAS 09225365 100m 12LB 2.5号 スーパートラウト アドバンス VARIVAS 09225365 100m 12LB 2.5号 スーパートラウト アドバンス VARIVAS 09225365 100m 12LB 2.5号 スーパートラウト アドバンス VARIVAS 09225365

スーパートラウト アドバンス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合号数2.5 長さ(m)100 注文コード09225365 品番100m 12LB 2.5号
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は適合号数・長さなど14種類から選べます 他の種類を見る

現代のトラウトフィッシングにおけるアングラーからのシビアな要求に対応したプログレッシブな専用ライン。カモフラージュ性の高いミスティーブラウンカラーと高密度分子結合製法(VA-G製法)により同強度でワンランク細いラインは、プレッシャーによって非常にナーバスになったトラウトたちの警戒心を和らげ、繊細なスプーンのキャスタビリティーとミノーへのアクション性能を高次元で融合。アングラーの歴史やドラマとともにいつも傍らにあり続けるライン、今までもそしてこれからもスーパートラウトアドバンス。

長さ(m)100 規格I.G.F.A:〇 LB12 適合号数2.5 DIA.(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする