サンプル画像

100m 5LB VARIVAS SW(ソルトウォーター) ナイロン VARIVAS 09225451 100m 5LB VARIVAS SW(ソルトウォーター) ナイロン VARIVAS 09225451 100m 5LB VARIVAS SW(ソルトウォーター) ナイロン VARIVAS 09225451 100m 5LB VARIVAS SW(ソルトウォーター) ナイロン VARIVAS 09225451

VARIVAS SW(ソルトウォーター) ナイロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合号数1.2 注文コード09225451 品番100m 5LB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は適合号数など10種類から選べます 他の種類を見る

NEWスタンダードソルト専用ナイロンライン
高性能ナイロン
クセが付きにくく、リールに巻いた時の糸馴染みが抜群。
使い手やシチュエーションを選ばないオールラウンドナイロンラインです。
3つの高性能
★高強度→大物とのやりとりも安心!
★高耐久性→初期性能が長続き!
★しなやかで扱いやすい→トラブルレス!
その他の特徴
・ラインカラーはカモフラージュ性能も備えたクリアブルーを採用
・糸つぶれを防ぐ平行巻を採用

クリアブルー 長さ(m)100 LB5 適合号数1.2 DIA.(mm)0.185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする