4号 アバニ イカメタル ショックリーダー エステル 30m VARIVAS 09225810 4号 アバニ イカメタル ショックリーダー エステル 30m VARIVAS 09225810 4号 アバニ イカメタル ショックリーダー エステル 30m VARIVAS 09225810 4号 アバニ イカメタル ショックリーダー エステル 30m VARIVAS 09225810

アバニ イカメタル ショックリーダー エステル 30m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合号数4 注文コード09225810 品番4号
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は適合号数など5種類から選べます 他の種類を見る

エステルリーダーがイカメタルの釣果を変える!
エステル特有の張りが仕掛け絡みを大幅に軽減。
圧倒的感度のエステル原糸を使用することで、小さなアタリも明確に伝えます。
優れたイカの視力でも見切られ難いクリア系のナチュラルカラーを採用。
結節強度を大幅に向上し、最大約90%という結節強度を実現。
便利な号数別スプールバンド付き。

適合AVE LB:18 ナチュラル 適合号数4 DIA.(mm)0.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする