0.6号 アバニ イカメタル マックスパワーPE X9 [マーキング] 200m VARIVAS 09225837 0.6号 アバニ イカメタル マックスパワーPE X9 [マーキング] 200m VARIVAS 09225837 0.6号 アバニ イカメタル マックスパワーPE X9 [マーキング] 200m VARIVAS 09225837 0.6号 アバニ イカメタル マックスパワーPE X9 [マーキング] 200m VARIVAS 09225837

アバニ イカメタル マックスパワーPE X9 [マーキング] 200m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合号数0.6 注文コード09225837 品番0.6号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は適合号数など2種類から選べます 他の種類を見る

圧倒的感度が釣果を変える!
CORE-INPUT製法 -X9構造-
CORE-INPUT製法が適度な張りとワンランク上の高い耐久性を実現。適度な張りにより、ライントラブルを大幅に軽減。
Vertical Braid工法(縦編み)
Vertical Braid工法により、抜群の直進性と3%台という超低伸度化に成功。超低伸度により、小型イカの小さなアタリも明確に伝えます。また、直進性の向上により、通常のPEラインと比べて潮の影響を受けにくく、正確な棚の把握が可能です。
SP-TUコーティング
ライン表面を樹脂膜で覆うSP-TUコーティングにより、耐久性が大幅にアップし、吸水もしにくい構造になっています。リフト&フォールなどラインに負荷のかかる誘いでも高い性能を維持します。
イカメタル専用設計ラインカラー
夜でも見やすい蛍光5色を採用。さらに棚把握を容易にするため1m毎に黒ピッチを施したイカメタル専用設計です。

10m×5色のマーキングライン(1m毎に5cmの黒ピッチ付き) 対応MAX LB:14 適合号数0.6
注意
※使用上の注意:本製品は低伸度PEという特性上、ドラグ設定やタックルバランスなどには十分ご留意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする