カナツー
カナツーの 運搬機器
カナツーの 運搬台車
カナツーの 運搬台車用部品・オプション
ステンレス製金具付き自在キャスター
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09226007
品番
RP-CO130
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
仕様
タイヤ:グレータイヤ 、金具:樹脂、ピン、シャフト:ステンレス製
適合
PLA300ST
軸径(Φmm)
10
形状
自在
質量(kg)
1.0
車輪径(Φmm)
130
取付高(mm)
177
取付ピッチ
80×80mm
取付穴(mm)
11
最大荷重(N)
981
車幅(mm)
38
取付ベース寸法(mm)
108×108
偏心
35mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500