8LB アブソルートAAA フロロカーボン 80m VARIVAS 09226370 8LB アブソルートAAA フロロカーボン 80m VARIVAS 09226370 8LB アブソルートAAA フロロカーボン 80m VARIVAS 09226370 8LB アブソルートAAA フロロカーボン 80m VARIVAS 09226370

アブソルートAAA フロロカーボン 80m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09226370 品番8LB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

VARIVAS独自製法により高強度を実現
フロロカーボン分子の密接度を約15%アップ(メーカー比)。
オーバーポンドスペックを実現し、ビックバス相手でも安心してやりとりができます。
ライン強度の評価は驚異のAAA
直線強度、結束強度、耐摩耗性など、ラインに求められるどの品質要素においても、評価は全てAAA(トリプルA)を達成(メーカー比)。

ナチュラル 対応LB. OVER:8 DIA.(mm)0.235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする