PTFEチューブポンプヘッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09226621 品番77390-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥262,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

有機溶媒、腐食性溶液、ろ過、薬液注入に適しています。
チューブ寿命は約500時間(21℃、圧力0、100rpm)で、最高0.7MPa耐圧です。
接液部はチューブ内面のみです。

寸法(mm)84×68×140 材質(ローラー部)ステンレス(6ローラ) 適合ポンプ送液ポンプ(ポンプヘッド2連装取付可能なモータ駆動部で1〜300rpmが適合するもの) 流量(mL/min)0.06〜65 質量(kg)1.5 アズワン品番1-8291-01 回転数(min-1[r.p.m])1〜300 材質(本体)アルミ
注意
※ガスの送液はできません。
専用チューブ以外は使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09226621 77390-00 22964542 77390-00 PTFEチューブポンプヘッド MasterFlex PTFEチューブポンプヘッド MasterFlex 1個 228,800 税込251,680 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする