0.8号 キャスティングPEマックスパワーX8ショアマスター 200m VARIVAS 09226790 0.8号 キャスティングPEマックスパワーX8ショアマスター 200m VARIVAS 09226790 0.8号 キャスティングPEマックスパワーX8ショアマスター 200m VARIVAS 09226790 0.8号 キャスティングPEマックスパワーX8ショアマスター 200m VARIVAS 09226790

キャスティングPEマックスパワーX8ショアマスター 200m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09226790 品番0.8号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

実績と信頼がショアからのキャスティングゲームを変える!
強度と耐久性に優れた8本撚りの最高峰「マックスパワーPE」が、ショアからのあらゆるキャスティングゲームを強力にサポートします。
ラインカラーには視認性に優れたホワイトを採用。ライントレースを容易にします。
ハイアベレージを誇る直線強度がアングラーの絶対的優位性をサポート。
幾多のキャストやランカーとのタフなファイトにも耐えうる、高い耐久性を実現。
スーパーバリバスコーティングにより、超ロングキャストを可能に。あと一歩というシチュエーションでその効果を発揮します。

ホワイト(ホワイトベース25m毎に、50cm幅でステルスグレー、各号数のカラーのマーキングを交互に繰り返し。) 対応MAX LB:16.7 ブレード8本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする