200m 8号 キャスティングSMPヒラマサチューンX8 VARIVAS 09226860 200m 8号 キャスティングSMPヒラマサチューンX8 VARIVAS 09226860 200m 8号 キャスティングSMPヒラマサチューンX8 VARIVAS 09226860

キャスティングSMPヒラマサチューンX8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)200 注文コード09226860 品番200m 8号
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は長さなど10種類から選べます 他の種類を見る

完全現場主義!実戦から生まれたチューンドSMP
独自開発の『STC-W』コーティングを採用
スムーステックコーティングをPE用に改良。独自の樹脂コーティングとのダブル効果で、色落ちや想定されるラインへのダメージを抑制。エアノットやガイド絡みなども大幅に低減します。
コーティング効果の耐久性が大幅にアップ
海水によるベタ付きやダメージを長時間抑制。色落ち、毛羽立ちの発生を低減します。
キャストフィールの改善
キャスト時のライン放出、ガイド抜けが格段に改善され飛距離アップに繋がります。
トラブルが大幅に減少
ウインドノット(ダンゴ)やガイド絡みなどの発生率を低減します。

パープル 長さ(m)200 対応MAX LB:120 ブレード8本
注意
※初期状態では、多少のゴワゴワ感がありますが製品特徴によるものですので、問題はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする