曜日別特売
300m 10号 キャスティングSMPヒラマサチューンX8 VARIVAS 09226905

 

300m 10号 キャスティングSMPヒラマサチューンX8 VARIVAS 09226905
300m 10号 キャスティングSMPヒラマサチューンX8 VARIVAS 09226905
300m 10号 キャスティングSMPヒラマサチューンX8 VARIVAS 09226905

キャスティングSMPヒラマサチューンX8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)300注文コード09226905品番300m 10号
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

完全現場主義!実戦から生まれたチューンドSMP
独自開発の『STC-W』コーティングを採用
スムーステックコーティングをPE用に改良。独自の樹脂コーティングとのダブル効果で、色落ちや想定されるラインへのダメージを抑制。エアノットやガイド絡みなども大幅に低減します。
コーティング効果の耐久性が大幅にアップ
海水によるベタ付きやダメージを長時間抑制。色落ち、毛羽立ちの発生を低減します。
キャストフィールの改善
キャスト時のライン放出、ガイド抜けが格段に改善され飛距離アップに繋がります。
トラブルが大幅に減少
ウインドノット(ダンゴ)やガイド絡みなどの発生率を低減します。

パープル長さ(m)300対応MAX LB:150ブレード8本
注意
※初期状態では、多少のゴワゴワ感がありますが製品特徴によるものですので、問題はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする