ジギング10×10マックスパワーPE X8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09226966 品番300m 12号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

安定の高強度と優れた耐久性
完全8本撚りマックスパワー原糸採用。
VARIVAS独自の10m×10色、ジギング専用ライン。
・完全8本撚りマックスパワー原糸を素材に採用。異次元の強さと細さを実現し、アングラーを未知なる領域へ完全サポート。
・VARIVAS独自の10m×10色(テン・バイ・テン)カラーリングシステム採用により、ジグを正確に、いち早くターゲットゾーンへと導く。
・シルキーな表面特殊加工が、PEの常識を覆す滑らかさと、驚異の耐久性を実現。
・ヒットレンジが一目で分かる「カラー表示シール」付き。
・リールに貼って使える便利な「号数シール」付き。

10m×10色のマーキングライン 対応MAX LB:150 ブレード8本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする