スーパートラウト アドバンス [トゥイッチマスター] 100m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09227779 品番6LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

超低伸度ナイロン(VLS)という新しい素材があらゆる状況下で思い通りのルアー操作を可能にする。重い流れの中でもアングラーの意思をダイレクトにミノーに伝達、イレギュラーなアクションでバイトを誘い、確実なフッキングを実現。抜群の強度と耐久性、低伸度が可能にしたトゥイッチングによるミノーの演出力は他に類を見ない。まさにスペシャルミノーイングラインがトゥイッチマスターだ。

ステータスゴールド DIA.(mm)0.185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする