※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイシン HG
ダイシン HGの 発電機
ダイシン HGの ガソリン発電機
ダイシン HGの インバーター発電機
発電機
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09227827
品番
FD-250BSa
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大型燃料タンクの採用で約8時間の長時間運転が可能
質量(kg)
40.5
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
60
全長×全幅W×全高(mm)
545×420×485
燃料タンク容量(L)
無鉛ガソリン16.0/13(満タン/赤ゲージ)
連続運転時間(h)
約10.6
エンジンメーカー
B&S M12
エンジン形式
空冷4サイクルOHVガソリンエンジン
電圧調整方式
コンデンサ方式
騒音レベル(dB(A))
71[7m定格負荷]
標準装備品
交流サーキットブレーカー、オイルアラート
交流定格出力(VA)
2400
エンジン総排気量(cm
3
)
206
エンジン最大出力(kVA[PS])
4.1[5.5]/4000min
-1
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300