YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
海外用マルチ変換プラグUSB付 白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09228601
品番
HPM83AWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
出力
AC:100-250V(2口合計最大10A 250V)、USB:DC5V 合計3.1A (1ポート最大2.4A)
本体質量(g)
95
材質
PC
色
ホワイト
本体寸法(mm)
W50×H90×D32
口数
AC個口数:2個口 (マルチタイプ・Aタイプ)、USB:USB Type-A×2ポート
プラグ形状
A/C/O/BF/SE対応