※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R25-880L ローラーパック R25 プルトンチェン 09229062 R25-880L ローラーパック R25 プルトンチェン 09229062 R25-880L ローラーパック R25 プルトンチェン 09229062

ローラーパック R25

(15件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09229062 品番 R25-880L
参考基準価格(税別)¥8,970 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

メンテナンスフリー
コンパクト・軽量
高速低騒音
耐水性

許容静荷重
Pa:120N
Pb:240N
Pc、Pd:100N
許容動荷重
Pa:40N
Pb:80N
Pc、Pd:30N
クリアランス(mm)
Pa、Pb:0.1以下
Pc、Pd:0.15以下
トラベルY(mm)800 レール長さX(mm)880 材質(ローラー部)ポリアセタール樹脂 係数n=10 材質(レール)アルミ合金(アルマイト加工) 材質(スライダー)ステンレス鋼版(SUS304) レール質量(g)216 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:441

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09228983
2024-03-23
用途:
小型のこぎりの往復運動
合同会社物理工学研究社 様 (製造業)

思ったより強度があり、20cm鋸刃の運動に問題なく使用でき、直径12cmのもうそう竹を切断できました。

対象商品:
09229026
2021-07-06
用途:
ロボット製作で多用させていただいております。

競技用ロボット製作において頻繁に利用させていただいております。安価で耐久性があり、非常に重宝させていただいております。

対象商品:
09229001
2019-10-12
用途:
上下動の抑制装置

非常に滑らかな動きをします。作動音も小さいです。レール単品での販売を希望します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
09229035
2019-06-24
用途:
引き出しの製作

がたつきが少ないが動きが軽く、またアルミ製なので追加工で穴があけやすくてとても使いやすいです。

対象商品:
09229044
2019-01-17
用途:
カメラを載せて、スライドさせながら撮影する方法に使用
建設業・工事業

既に数年経過していますが、とても良い商品でした。
また現役ですが、再度必要な時が来たら、
またモノタロウで検索いたします。
有難うございました。

対象商品:
09228974
2019-03-03
用途:
直線の往復運動
卸売・小売業

ローラーは非常になめらかな動きをします。ただ、荷重がかかると簡単にレールからローラーが外れてしまいます。ローラーはベアリングなので、一度分解されるような外れかたをすると、なおせません。荷重の向きに注意が必要です。残念ながら用途には不向きでした。

対象商品:
09228983
2018-09-18
用途:
個人的な磁石の実験のため
電気・ガス・熱供給・水道業

本当は全種のスライダーを購入して、どれが一番少ない力でレールが動き出すか比べたかったのですが、そんなに予算がないので、滑らかだというレビューと値段を見て買いました。
 滑らかさのイメージができるように、細かい数値を書きます。
私はレールの長さが24cmのものを買ったのですが、ローラーを左の方に移動させて、レールの左端を右端より5cm上に傾けたら、ローラーが右端へ勝手に移動します。ローラーの重さは44gです。

2人が参考にしています
対象商品:
09229026
2017-05-06
用途:
カメラスライダー
製造業

カメラスライダーを自作しようと思い購入しました。
少しローラーのガタつきがありますが、安価に作成することが出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
「内容量:1セット」とは、どういうセット内容ですか?
回答:
スライドレール1本と、スライダー(ローラーが付いている板)1つがセットとなっています。
2011-10-31

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする