〇アッパーブラケット:高強度ジュラルミン/ヘアライン仕上げ 〇アンダーブラケット:高強度ジュラルミン/ヘアライン仕上げ 〇ホーンシャフト:高強度ジュラルミン 〇ハンドルロックシャフト(ロック側):Φ20硬質ステンレス合金鋼 (アジャスト側):Φ20超硬質合金鋼 〇切断防止ガード:スチール製・ブラック塗装仕上げ 〇可変パターン: ハンドル厚み:10パターン(約39〜125mm) ハンドルスポーク幅(スポンジ含):4パターン(約80/100/125/150mm) 〇キーシリンダー:MAKELOCK社製ロータリーディスクシリンダー(1箇所) 〇キー:3本付属(スペアを含む) キーパターン:1億6千万通り 〇総重量:約3.9kg 〇ハンドル傷付防止用シャフトカバー付属