〇アッパーブラケット:高強度ジュラルミン/チタンカラーアルマイト仕上げ 〇アンダーブラケット:高強度ジュラルミン/ブラックアルマイト仕上げ 〇ホーンシャフト:高強度ジュラルミン 〇ハンドルロックシャフト(ロック側):Φ25硬質ステンレス合金鋼 (アジャスト側):Φ20超硬質合金鋼 〇切断防止ガード:スチール製ブラック塗装仕上げ 切断防止ガードスポンジ・ガードプロテクター付 〇可変パターン: ハンドル厚み:10パターン(約34〜120mm) ハンドルスポーク幅(スポンジ含):4パターン(約90/110/135/155mm) 〇キーシリンダー:ABLOY社製 SENTRY(1箇所) 〇キー:2本付属(スペアを含む) キーパターン:3億6千万通り 〇シリアルカード:1枚(合鍵作成用) 〇総重量:約5.0kg 〇ハンドル傷付防止用シャフトカバー付属