※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の バット・番重・コンテナ
SUGICO(スギコ)の バット・トレー
18-8給食バット・可動ハンドル付 研磨有
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09229188
品番
SH-6038-4H
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
食材の調理や運搬に幅広く使われている大型バットです。
用途
食材の調理や運搬
材質
ステンレス
質量(kg)
約2.4
外寸(mm)
610×388×H100
満水容量(L)
約19